Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Stolné nožnice
0F729693
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
Nožnice na plech Bosch GSC 75-16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0F729693
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Najmenší polomer (mm)
35
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
5200
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
750
Hmotnosť stroja (kg)
1.7
Najmenší polomer (mm)
35
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
5200
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2.2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
1.2
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
0.7
Značka
Bosch
Model
GSC 75-16
Type
Shear
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F729693
EAN
3165140843034
UBB
500649164190
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
0601500500