text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice na laná Knipex 2mm viaczložková rukoväť 160mm dĺžka

Položka č. 7Z713682
Celková dĺžka (mm) 168
Značka Knipex

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 168
Značka Knipex

Popis

Nožnice na laná Špeciálne optimalizované na presné rezanie pneumatikových kordov, oceľových lán do Ø 2 mm a káblov do Ø 2 mm. Ergonomický vďaka ľahkej konštrukcii a praktickému obmedzeniu otvárania. Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť, vysoká úroveň výkonu. Vyrobené na intenzívne používanie: mimoriadne odolné a ľahké, len 175 g. Až o 30 % menšia fyzická námaha v porovnaní s nožnicami na oceľové laná rovnakej dĺžky. Konštrukcia s dvojitým skriňovým kĺbom pre vysokú úroveň stability. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC. Pohodlná práca vďaka otváracej pružine. Počas prepravy zaistené blokovacím zariadením. - Rezná kapacita medený kábel, viacžilový (priemer): Ø 2,0 mm- Rezná kapacita oceľového lana (priemer): Ø 2,0 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z713682
EAN 4003773082422
UBB 500700733040
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 95 62 160 TC
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.