text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice na diery Bessey D207-275 Pravé 275 mm


Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Položka č. E0455.207.275
Dĺžka čepele (mm) 42
Dĺžka (mm) 275
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 42
Dĺžka (mm) 275
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey

Popis

Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Čísla materiálu

Položka č. E0455.207.275
EAN 4010220000885
UBB 203106014202
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D207-275
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.