text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice Bessey Pelican D218-300L ľavé 300mm


Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Položka č. E0477.318.300
Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey

Popis

Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Čísla materiálu

Položka č. E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D218-300L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.