text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice Bessey Pelican D218-300 rovné 300mm


Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie plechov. D218 - lakované rukoväte. D118 - Rukoväte máčané v PVC. K dispozícii ako pravý rezák (v rozmere 300 mm je k dispozícii aj ako ľavý rezák)

Položka č. E0477.218.300
Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 62
Dĺžka (mm) 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 700
Type Pelican Scissors

Popis

Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie plechov. D218 - lakované rukoväte. D118 - Rukoväte máčané v PVC. K dispozícii ako pravý rezák (v rozmere 300 mm je k dispozícii aj ako ľavý rezák)

Čísla materiálu

Položka č. E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D218-300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.