text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Nožnice Bessey Pelican D118-350 Pravé 350mm


Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Položka č. E0476.118.350
Dĺžka čepele (mm) 65
Dĺžka 350
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 65
Dĺžka 350
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey

Popis

Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Čísla materiálu

Položka č. E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D118-350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.