text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce Bessey Pelican D118-300 prawe 300 mm


Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Numer artykułu E0476.118.300
Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 700
Type Pelican Snips

Opis

Na dlhé súvislé a rovné rezy. Extra dlhá čepeľ je ideálna na rezanie cez plechy. D218 - lakované rukoväte. D118 - PVC namáčané rukoväte. K dispozícii ako pravý nôž (v rozmere 300 mm dostupný aj ako ľavý nôž)

Numery artykułów

Numer artykułu E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D118-300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.