text.skipToContent text.skipToNavigation

Nožnice Bessey Ideal D216-260 pravé 260mm


Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. D216 - lakované rukoväte. D116 - Rukoväte potiahnuté PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezaní.

Položka č. E0471.216.260
Dĺžka čepele (mm) 30
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 30
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 500

Popis

Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. D216 - lakované rukoväte. D116 - Rukoväte potiahnuté PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom rezaní.

Čísla materiálu

Položka č. E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D216-260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.