Tools
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
Trhacie nity
1H920214
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
Nitovač Rodac 2,2-6,4 mm 12200kgf 1/4“ BSP Vstup vzduchu
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H920214
Šírka
90
Výška
270
Hmotnosť
2800
Dĺžka (mm)
325
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
6.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
90
Výška
270
Hmotnosť
2800
Dĺžka (mm)
325
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
6.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H920214
EAN
8717659118575
UBB
500632157300
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RC192