Ryhované kolíky
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
Kolíky & Perá
Ryhované kolíky
39770
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
ISO 8747 Zápustný rýhovaný hřeb ISO 8747 A Oceľ Nelegovaná
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
Normy
ISO
8747-A
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní