Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Nity
Nity
50370
50370.100.050
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Meď Cu-DHP 10X50MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Váha kusu (g)
43.44
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Meď
Technický materiál
Cu-DHP
Váha kusu (g)
43.44
Rozmery
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Čísla materiálu
Položka č.
50370.100.050
EAN
8715492246042
UBB
950368020802
UNSPSC
31162201
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní