Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-70RHRE
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
Nevypínateľný priamy rázový kľúč Red Rooster 1/2„ štvorhran 46-60Nm 1/4“ PT 2200RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-70RHRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
2200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
60
Maximálny uťahovací moment (Nm)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
2200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
60
Maximálny uťahovací moment (Nm)
60
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
372
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-70RHRE
EAN
8717981204113
UBB
500619077265
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-70RH