Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA60EYOK
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
Nevypínateľný impulzný kľúč Yokota YLA 3/8„ štvorhran 13-22Nm 1/4“ PT 4000RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
YLA60EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
22
Maximálny uťahovací moment (Nm)
22
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
22
Maximálny uťahovací moment (Nm)
22
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
800
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA60EYOK
EAN
8717981265169
UBB
500619101834
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA60E