Pneumatisch gereedschap
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
Rázové uťahováky
RRI-70SRED
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
Nevypínací priamy rázový kľúč Red Rooster 3/8„ štvorhran 31-47Nm 1/4“ PT 5000RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-70SRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
47
Maximálny uťahovací moment (Nm)
47
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
47
Maximálny uťahovací moment (Nm)
47
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
970
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-70SRED
EAN
8717981204069
UBB
500619077836
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-70S