text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínací priamy impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhran 9,5-16Nm 1/4“ PT 4300RPM

Položka č. RRI-50RARE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 16
Maximálny uťahovací moment (Nm) 16

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 16
Maximálny uťahovací moment (Nm) 16
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 288
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200

Čísla materiálu

Položka č. RRI-50RARE
EAN 8717981203819
UBB 500619072472
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-50RA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.