Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Strojné výstružníky
Všetky kategórie
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Výstružníky
Strojné výstružníky
1W939110
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 9 mm HSS-Co PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1W939110
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
10
Priemer (mm)
9-9
Pracovná dĺžka (mm)
36
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
10
Priemer (mm)
9-9
Pracovná dĺžka (mm)
36
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W939110
EAN
4015448879015
UBB
500581255485
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000865310