Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
9Y942975
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 7 mm HSS-Co PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y942975
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
7-7
Pracovná dĺžka (mm)
31
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
7-7
Pracovná dĺžka (mm)
31
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82076030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y942975
EAN
4015448878995
UBB
500584038870
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000865308