Strojné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Strojné výstružníky
9R039061
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 6 mm HSS-Co PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9R039061
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer šachty (mm)
6
Priemer (mm)
6-6
Pracovná dĺžka (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer šachty (mm)
6
Priemer (mm)
6-6
Pracovná dĺžka (mm)
26
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82076030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R039061
EAN
4015448878988
UBB
500583880397
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000865307