text.skipToContent text.skipToNavigation

NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT


Položka č. 4X580543
Hrúbka steny (mm) 3.5
Materiálová vložka Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny NBR/PVC
Farba vnútornej steny čierna
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3.5
Materiálová vložka Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR/PVC
Materiál vonkajšej steny NBR/PVC
Farba vnútornej steny čierna
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Áno
Vonkajšia farba steny čierna
Značka Promat
HS kód 40093100

Čísla materiálu

Položka č. 4X580543
EAN 4045998162688
UBB 500582302567
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 4000310030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.