text.skipToContent text.skipToNavigation

Navařovací svorník ISO 13918-PT Oceľ Pomedené M8X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.4
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pomedené
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6.4

Rozmery

A 0.8
d-D M8
d2 9
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1.4

Normy

ISO 13918-PT

Čísla materiálu

Položka č. 50205.080.020
EAN 8712423011489
UBB 500654591618
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.