text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasstift voor booglassen, met buitendraad ISO 13918-PT Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.9
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Durchmesser M6
Länge 16 mm
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.9
Warennummer 7318153590

Afmetingen

A 0.8
d-D M6
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 16
L1 1

Normeringen

ISO 13918-PT

Artikelnummers

Artikelnummer 51190.060.016
EAN 8717077786608
UBB 500634408669
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.