text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou UNC ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F880 304 CW 1/4-20X3/8

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 3/8 Inch
Značka Fabory
Trieda CW
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F880 304
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Závitov na palec 20

Normy

BS 2470
ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U51260.025.0037
EAN 8717077393189
UBB 500624413869
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.