MAVE B.V.
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
Nastavovacie skrutky
07850
07850.160.060
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Oceľ Pozinkované 45H M16X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
60 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M16
dv
10
L (mm)
60
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2343
DIN
916
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Čísla materiálu
Položka č.
07850.160.060
EAN
8715492165473
UBB
951351275874
UNSPSC
31161518