Sleutelgereedschap
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
9Q195892
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
Nastaviteľný kľúč Gedore 8
Pridať do katalógu
Položka č.
9Q195892
Hmotnosť
340
Dĺžka (mm)
206.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
25
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '25.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
340
Dĺžka (mm)
206.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
25
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '25.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041200
Model
60 S 8 P
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Q195892
EAN
4010886873410
UBB
500642489040
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
1966294