text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Sleutelgereedschap
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
0G825380
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
Nastaviteľný kľúč Gedore 6
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0G825380
Hmotnosť
160
Dĺžka (m)
153
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
20
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '20.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť
160
Dĺžka (m)
153
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Max. otvorenie kľúča (mm)
20
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0.000', '20.000']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82041200
Model
60 S 6 P
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G825380
EAN
4010886933565
UBB
500642488885
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
2668815