Sleutelgereedschap
Všetky kategórie
Brands
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
8U153258
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
Nastaviteľný kľúč Facom 27 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8U153258
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
385
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Max. otvorenie kľúča (mm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
385
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Max. otvorenie kľúča (mm)
27
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0', '27']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
15
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.
Čísla materiálu
Položka č.
8U153258
EAN
3148511326510
UBB
500637397620
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
113.8TAVSE