Test catalogus aantal
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
Akumulátorové náradie
Batérie & nabíjačky
6U375957
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
Nabíjačka batérií/napájací zdroj Bahco 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
6U375957
Šírka
450
Výška
450
Hĺbka
140
Okolitá teplota (°C)
-20 - 40
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
450
Výška
450
Hĺbka
140
Okolitá teplota (°C)
-20 - 40
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
100
Frekvencia
50/60 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP20
So snímačom teploty
Nie
Ochrana proti preťaženiu
Nie
Ochrana proti prehriatiu
Nie
Menovitá hodnota výstupného napätia 1 (V)
13
Menovitá hodnota výstupného napätia 2 (V)
14.8
Vstupné pripojenie
Iné
Vhodné pre štartovacie batérie
Áno
Vhodné pre priemyselné batérie
Nie
Výstupné pripojenie
Krokodília spona
Vhodné pre napájanie
Áno
Vhodné pre teplotne kompenzované zaťaženie
Nie
Počet výstupných spojení
1
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)
0 - 2000
Plávajúca nabíjačka
Áno
Menovité vstupné napätie 1 (V)
220
Menovité vstupné napätie 2 (V)
240
Značka
Bahco
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
BBCE12-F100