text.skipToContent text.skipToNavigation

Nôž Bosch GNA 75-16


Položka č. 8U602659
Výška 142
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 2600
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 290
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Najmenší polomer (mm) 40
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 142
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 2600
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 290
Menovitá spotreba energie (W) 750
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Najmenší polomer (mm) 40
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 1.6
Max. hrúbka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 1
Max. hrúbka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.7
Šírka reznej stopy (mm) 5
Priemer počiatočného otvoru (mm) 21
Značka Bosch
Model GNA 75-16
Type Nibbler

Čísla materiálu

Položka č. 8U602659
EAN 3165140843072
UBB 500649162525
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu 0601529400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.