Nástrčné kľúče
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
1A022185
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
Nástrčný kľúč Gedore 9 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1A022185
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
235
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
235
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Šírka hlavy (mm)
16
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
1A022185
EAN
4010886841259
UBB
500642487069
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
1747126