text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný kľúč Gedore 3 mm

Položka č. 0Z611996
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Šírka hlavy (mm) 9
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Type VDE Socket Wrench

Popis

Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Položka č. 0Z611996
EAN 4010886841198
UBB 500642485816
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1747045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.