text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný kľúč Gedore 17 mm

Položka č. 6O945700
Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125

technické údaje

Pružné Nie
Šírka kľúča (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 125
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Šírka hlavy (mm) 26
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Type VDE Socket Wrench

Popis

Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Položka č. 6O945700
EAN 4010886841310
UBB 500642488216
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1747185
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.