text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný kľúč Facom Flex 18 x 19

Položka č. 4C245128
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 286
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 18

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 286
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 18
Šírka hlavy malá (mm) 247
Šírka hlavy veľká (mm) 26
Hĺbka kľúča malá (mm) 24
Hĺbka kľúča veľká (mm) 28
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Vhodné pre dvojité šesťhranné matice Áno
Vhodné pre vyčnievajúce skrutky torx Nie
Vhodné pre zapustené skrutky torx Nie
Vhodné pre skrutky s vnútorným šesťhranom Nie
Značka Facom
Type Hinged Wrench

Popis

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 4C245128
EAN 3148516477521
UBB 500638576065
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 66A.18X19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.