Kľúče s otočnou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Kľúče s otočnou hlavou
Kľúče s otočnou hlavou
7L633766
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
Nástrčný kľúč Facom Flex 16 x 17
Pridať do katalógu
Položka č.
7L633766
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
280
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
280
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Šírka hlavy malá (mm)
230
Šírka hlavy veľká (mm)
24
Hĺbka kľúča malá (mm)
23
Hĺbka kľúča veľká (mm)
23
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Vhodné pre dvojité šesťhranné matice
Áno
Vhodné pre vyčnievajúce skrutky torx
Nie
Vhodné pre zapustené skrutky torx
Nie
Vhodné pre skrutky s vnútorným šesťhranom
Nie
Značka
Facom
Type
Hinged Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7L633766
EAN
3148516478917
UBB
500638575646
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
66A.16X17