Kľúče s otočnou hlavou
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
Francúzske kľúče
Kľúče s otočnou hlavou
Kľúče s otočnou hlavou
7R028791
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
Nástrčný kľúč Facom Flex 14 x 15
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7R028791
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
2375
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
2375
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Šírka hlavy malá (mm)
205
Šírka hlavy veľká (mm)
2175
Hĺbka kľúča malá (mm)
23
Hĺbka kľúča veľká (mm)
23
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Vhodné pre dvojité šesťhranné matice
Áno
Vhodné pre vyčnievajúce skrutky torx
Nie
Vhodné pre zapustené skrutky torx
Nie
Vhodné pre skrutky s vnútorným šesťhranom
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7R028791
EAN
3148516478597
UBB
500638575497
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
66A.14X15