Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
6F732214
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
Nástavec Facom 116 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6F732214
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
116
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
116
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Značka
Facom
Type
1000V Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
R.210AVSE