text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Položka č. 4H748733
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Nie
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digitálny
Výber meracieho rozsahu Automaticky
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Áno
Test kontinuity Nie
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Áno
Meranie frekvencie Áno
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Nie
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Rozhranie Bluetooth Nie
Test odporu/ test diód Áno
Meranie indukčnosti Nie
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor Iné
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 10
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 60
Uloženie maximálnej hodnoty Nie
Viacnásobné zobrazenie Nie
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Menovité skúšobné napätie 100 V Nie
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Menovité skúšobné napätie 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Meranie relatívnej hodnoty Nie
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Meranie teploty Áno
Maximálny rozsah merania teploty (°C) 200
Max. rozsah merania kapacity (µF) 60000
Max. rozsah merania frekvencie (kHz) 10000
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Menovité skúšobné napätie 10 V Nie
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Meranie výkonu a energie Nie
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Áno
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 4000828844
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.