text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL


Položka č. 4W817268
Hrúbka steny (mm) 5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 85
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 5
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 85
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/4 palca (20)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Áno
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Iné
Značka Continental

Čísla materiálu

Položka č. 4W817268
EAN 4045998019050
UBB 500582246483
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 5000031278
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.