text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL


Položka č. 8O179558
Hrúbka steny (mm) 4
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 55
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 4
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 55
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Áno
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Iné
Značka Continental

Čísla materiálu

Položka č. 8O179558
EAN 4045998019036
UBB 500583558308
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 5000031276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.