text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 10 mm wall thickness 3.75 mm CONTINENTAL


Položka č. 3H000843
Hrúbka steny (mm) 3.75
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 40
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3.75
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Polomer ohybu (mm) 40
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 3/8 palca (10)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Áno
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny Iné
Značka Continental

Čísla materiálu

Položka č. 3H000843
EAN 4045998019029
UBB 500581718151
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 5000031275
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.