text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 48 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU PFERD


Položka č. 3H124402
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 119300
Celková dĺžka (mm) 48
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min) 119300
Celková dĺžka (mm) 48
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 46
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 3H124402
EAN 4007220101148
UBB 500581719894
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31705274
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.