text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH16mm 3 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD


Položka č. 5X041708
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 72800
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 72800
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 80
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 5X041708
EAN 4007220102091
UBB 500582624572
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 32106278
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.