text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm6xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 100 ZY PFERD


Položka č. 7L376484
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 93600
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 93600
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 100
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 7L376484
EAN 4007220095157
UBB 500583155865
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31110270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.