Povlakované produkty
Všetky kategórie
Brands
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
Povlakované produkty
2M888765
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
Mounted point STEEL EDGE dm5xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 100 SP PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2M888765
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
149500
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
149500
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
100
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M888765
EAN
4007220101933
UBB
500581452983
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
32104270