text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm3xH6mm 3 mm high-grade corundum AR 100 SP PFERD


Položka č. 4P988400
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 252000
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 252000
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 100
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 4P988400
EAN 4007220101810
UBB 500582185095
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 32102270
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.