Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3D737286
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
Mounted point STEEL EDGE dm3xH3mm 3 mm high-grade corundum AR 100 KU PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D737286
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
300200
Celková dĺžka (mm)
35
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
300200
Celková dĺžka (mm)
35
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
100
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D737286
EAN
4007220101018
UBB
500581697850
UNSPSC
49211805
Číslo materiálu výrobcu
31702270