Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
1X606976
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
Mounted point STEEL EDGE dm25xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X606976
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
38100
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec
Max. počet otáčok (1/min)
38100
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
30
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X606976
EAN
4007220097342
UBB
500581250015
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
31134273