text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH40mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY PFERD


Položka č. 3E812691
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 32400
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 32400
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 30
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód 68042230

Čísla materiálu

Položka č. 3E812691
EAN 4007220097236
UBB 500581709739
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31133273
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.