text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 30 SP PFERD


Položka č. 7P949094
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 47700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min) 47700
Priemer 6
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 30
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd

Čísla materiálu

Položka č. 7P949094
EAN 4007220102244
UBB 500583234991
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 32109273
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.