Povlakované produkty
Všetky kategórie
Brands
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
Povlakované produkty
7H469817
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
Mounted point STEEL EDGE dm13xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 46 SP PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H469817
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
73400
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Max. počet otáčok (1/min)
73400
Priemer
6
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
6
Granulácia
46
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
46
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H469817
EAN
4007220102152
UBB
500583106298
UNSPSC
31191506
Číslo materiálu výrobcu
32107274