Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
9U549257
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
Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU PFERD
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9U549257
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
54000
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Max. počet otáčok (1/min)
54000
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer
3
Materiál
Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm)
3
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre hliník
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Typ častíc
Corundum
Fréza
Nie
Granulácia podľa CAMI
80
Vhodné na porcelán
Nie
Značka
Pferd
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U549257
EAN
4007220101612
UBB
500583957294
UNSPSC
49211805
Číslo materiálu výrobcu
31717278